画像準備中

リーマ HS S柄 RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード05108407 品番RZ-S11
参考基準価格(税別)¥23,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など201種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11 刃長(mm)30 全長(mm)160 材質HSS-CO 刃数4 シャンク径(Φmm)11 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする