第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ HS S柄 RZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.03
注文コード
05108434
品番
RZ-S11.03
参考基準価格(税別)
¥25,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.03
刃長(mm)
30
全長(mm)
160
材質
HSS-CO
刃数
4
シャンク径(Φmm)
11
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク