デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●スペック●糖度測定範囲:Brix0.0〜60.0% ●分解能:Brix0.1% ●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330-1.4420 ●分解能:0.0001 ●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5〜40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 注文コード05110266 品番TGAR60
参考基準価格(税別)¥25,980 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。

仕様●スペック●糖度測定範囲:Brix0.0〜60.0% ●分解能:Brix0.1% ●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330-1.4420 ●分解能:0.0001 ●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5〜40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 バッテリー容量(Ah)1.85 アズワン品番68-4065-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする