スプラッシュてんとうむし WJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅14.5×長さ16×高さ8cm●材質:PP●※本製品は屋外用です●ホース内径1.5cm対応●※ホースおよびホース用コネクタを使用する場合のコネクタは別売となります。 注文コード05110747 品番WJ-9144
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

てんとうむしの背中が回転して水が飛び出します、冷たい!楽しい感覚の水遊び、ホースにつなぐだけだから簡単に遊べてカンタンお片付け、キュートなてんとうむしにお子様も興味を惹きます

仕様●サイズ:幅14.5×長さ16×高さ8cm●材質:PP●※本製品は屋外用です●ホース内径1.5cm対応●※ホースおよびホース用コネクタを使用する場合のコネクタは別売となります。 アズワン品番68-4067-82
注意
●※本製品は屋外用です●※ホースおよびホース用コネクタを使用する場合のコネクタは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする