エスコートシリーズ メジャーカップ R 1ケース 15個×4小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4箱×15個) 仕様●色番:R●単品サイズ:幅167×奥行97×高さ108mm●商品重量(g):154●容量(mL):580●材質:本体/AS樹脂・取っ手、底/熱可塑性エラストマー 注文コード05111806 品番-
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

すべりどめの為に底と取っ手にゴムに近い素材(熱可塑性エラストマー)を成型時に一体化させた熱湯も計れる耐熱メジャーカップです。食器洗い乾燥機にもご使用可能です。液体だけではなく砂糖や小麦粉などの計量もできる視認性の高い見やすいメモリ
卵などをかき混ぜやすいだ円の形状。インスタントラーメンの湯の計量がしやすい500mLサイズ。

仕様●色番:R●単品サイズ:幅167×奥行97×高さ108mm●商品重量(g):154●容量(mL):580●材質:本体/AS樹脂・取っ手、底/熱可塑性エラストマー アズワン品番68-4071-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする