岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
ナチュラルキーパーシリーズ カクキーパー N 1ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30箱×5個)
注文コード
05111849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
シールタイプの角型容器で本体の満水容量は290mLです。同形状のB-311、B-312の中に入れ子で入りコンパクトに収納できます。
仕様
●色番:N●単品サイズ:幅106×奥行92×高さ45mm●商品重量(g):48●容量(mL):290●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
アズワン品番
68-4071-64