岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
ナチュラルキーパーシリーズ マルキーパー N 1ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6箱×5個)
注文コード
05111885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
シールタイプの筒型容器で本体の満水容量は2.8Lです。同形状のB-313、B-314は中に入れ子に入りコンパクトに収納できます。
仕様
●色番:N●単品サイズ:幅182×奥行0×高さ141mm●商品重量(g):186●容量(mL):2800●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
アズワン品番
68-4071-69