ナチュラルキーパーシリーズ スナックケース N 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×5個) 注文コード 05111946 品番 -
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
小型本体満水容量850mL長方形で漏れにくいフタの構造のシールタイプの冷蔵庫保存容器です。同形状のB-350は中に入れられ、B-352の中に入れ子で入りコンパクトに収納できます。

仕様●色番:N●単品サイズ:幅122×奥行168×高さ60mm●商品重量(g):98●容量(mL):850●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン アズワン品番68-4071-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする