エビフライやカツなどの下ごしらえした食材を冷蔵・冷凍保存するのに最適です。本体はバット形状なのでバットの代りに使え、フタをして次の使用まで保管したり、薄型なので巻き寿司用の海苔の容器としても便利です。容器が大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
大型で薄型の本体満水容量2.4Lの食品保存容器です。