業務用としても50年以上の歴史のあるベーシック容器で、食品以外でもあらゆる部品入れとして色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
大型で汎用性の高い本体満水容量9.3Lの食品保存容器です。