パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。ロックはヒンジ機構を採用していますが、10000回以上の折り曲げ耐久実験をクリアしています。耐熱温度は140℃ですが、電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらせて使用下さい。フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。しばらく使わないと、ロックの折り曲げが硬くなる事がありますが、数回折り曲げていただくと柔らかくなります。
4辺のロックとパッキン付の本体満水容量が850mLの密封容器ですが、パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。