スマートフラップ角型 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(75箱×1個) 注文コード 05112497 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,750 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
蒸気をうまく逃がしてくれるので水っぽくならず美味しく温められ、食材が破裂してもレンジ庫内を汚しません。透明性が高く中身がよく見え、目安の目盛も刻印されています。本体満水容量400mLの角型4個セット。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様コスパに優れたシリーズです。

仕様●色番:BA●単品サイズ:幅147×奥行103×高さ52mm●商品重量(g):38●容量(mL):400●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4072-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする