スマートロックスシリーズ スマートフラップ&ロックス角型 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36箱×1個) 注文コード 05112601 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,080 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
透明度が高く中身が確認しやすい本体満水容量が900mLの食品保存密封容器で、お弁当容器としても適しています。

仕様●色番:WH●単品サイズ:幅186×奥行135×高さ64mm●商品重量(g):100●容量(mL):900●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン アズワン品番68-4072-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする