キーポットシリーズ キーポット WG 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4箱×8個) 注文コード 05112628 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,320 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フタと本体とフタを開くバネをシリコーン製の一つの部品でまとめたシンプルだけど、使い勝手の良いシリーズです。耐薬品性が強く、酢やアルコールを入れても大丈夫、フタはボタンをワンプッシュするだけで自動でオープン、開けっ放しにしたい時はフタをより倒せばロックでき、閉める時もフタを上から押さえればカチッとワンアクションでロックできます。食器洗い乾燥機でまるまる洗える。
本体満水容量は1.6Lの透明な本体で中身が見えてキッチンインテリアに映えるシリーズ。大きさがシステム化されているので引出等の整理が容易、上からも視認性が良く、美しく整理が出来ます。

仕様●色番:WG●単品サイズ:幅105×奥行130×高さ164mm●商品重量(g):244●容量(mL):1600●材質:本体/AS樹脂・フタ/飽和ポリエステル・フタ枠/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-716G アズワン品番68-4073-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする