岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の グラス・食器・カトラリー
岩崎工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マグシリーズ カラーパレットカップ 1ケース 5個×12小箱入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×5個)
注文コード
05112856
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
割れにくいポリプロピレン製のカップです。内側がカラーと外側が透明の2色で出来ていて、熱湯が注げて、電子レンジで加熱OK、食器洗い乾燥機で洗える万能タイプ、溶けださない安全な銀イオン抗菌加工済み。
仕様
●色番:AB●単品サイズ:幅104×奥行77×高さ90mm●商品重量(g):66●容量(mL):250●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4073-74