マグシリーズ カラーパレットカップ 1ケース 5個×12小箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×5個) 注文コード05112865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割れにくいポリプロピレン製のカップです。内側がカラーと外側が透明の2色で出来ていて、熱湯が注げて、電子レンジで加熱OK、食器洗い乾燥機で洗える万能タイプ、溶けださない安全な銀イオン抗菌加工済み。

仕様●色番:AW●単品サイズ:幅104×奥行77×高さ90mm●商品重量(g):66●容量(mL):250●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4073-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする