スヌーピーピッチャーシリーズ 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3箱×12個) 注文コード 05113021 品番 -
参考基準価格(税別)¥44,280 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

満水容量1.3Lの横置き出来るドアポケットに入る完全密封のピッチャー。本体は透明、耐熱性能の高い特殊グレードのAS樹脂を素材として使用していますので熱湯も注げます。射出成型とブロー成形を同時に行える成型機で生産された日本製ならでは品質の高い商品です。底に手の届く大口径の口、中空のシリコーンパッキンでしっかり止水、キャップは円弧をスライドして、閉める→開けて注ぐ→取り外しが一体に操作可能で、ハンドルを握ったまま片手で支えながら使えます。キャップは解放状態でロックできますので、レバーを握りながらしか注げないタイプの商品より、断然使いやすく、力の無いお子様やお年寄りでも、両手で本体を支えながら使えるやさしい設計です。スライド部品をロックする為の金属バネを使用していますが、一番錆びにくいとされているステンレス鋼を使用していますので、通常使用ではまず問題ありません。分解、組み立ては容易なので、お手入れはしやすいですが、茶渋が着きましたら酸素系漂白剤でつけ置き洗いして下さい。※密封度が高い為、フタ、キャップを熱湯を入れて閉め切ると、本体内部の空気の膨張や収縮により、本体が割れる事がありますので、中身がさめるまで、フタを絶対に閉めきらないで下さい。

仕様●色番:NN●単品サイズ:幅143×奥行92×高さ206mm●商品重量(g):220●容量(mL):1300●材質:本体/AS樹脂・フタ/ポリプロピレン・キャップ/ABS樹脂・バネ/ステンレススチール・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-699N・G-618N アズワン品番68-4074-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする