スヌーピーピッチャーシリーズ 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2箱×12個) 注文コード 05113048 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネジ式フタのシンプルな構造ですが、丸みをおびたドッシリ感のあるかわいい形状なのでキャラクター商品にはぴったり。満水容量1.8Lの横置き出来るドアポケットや野菜室、棚置きもできる完全密封のピッチャー。本体は透明、耐熱性能の高い特殊グレードのAS樹脂を素材として使用していますので熱湯も注げます。射出成型とブロー成形を同時に行える成型機で生産された日本製ならでは品質の高い商品です。底に手の届く大口径の口、中空のシリコーンパッキンでしっかり止水、分解、組み立ては容易なので、お手入れはしやすいですが、茶渋が着きましたら酸素系漂白剤でつけ置き洗いして下さい。キャラクターの印刷部はオレンジオイル系の洗剤では色が剥げる可能性がありますので、中性洗剤でお手入れください。※密封度が高い為、フタ、キャップを熱湯を入れて閉め切ると、本体内部の空気の膨張や収縮により、本体が割れる事がありますので、中身がさめるまで、フタを絶対に閉めきらないで下さい。

仕様●色番:NS●単品サイズ:幅163×奥行102×高さ245mm●商品重量(g):278●容量(mL):1800●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-613N アズワン品番68-4074-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする