ラチェット式 ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05116636 品番700
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,770円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
レジャー、荷物の固定、引っ越し作業、ボートの固定に。

仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kg アズワン品番68-4100-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする