カップリング式エアーダスターガン AM-2030シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05117108 品番AM-2030-A
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

カップリング式ダスターガンのアルミダイキャスト製。
本体に軽くて丈夫なアルミダイキャストを使用しました。軽くて持ちやすく、作業性に優れたエアダスターガンにカップリングを取り付け、作業性と堅牢性を両立したエアーガン。

仕様●重量(約):240g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用使用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする