アズワン
アズワンの ホース
アズワンの コイルホース
ウレタンホース用 AM-BLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05117327
品番
AM-BLY23-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続用プラグ。ウレタンホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様
●重量(約):54g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5×外径Φ12.5mm
アズワン品番
68-4102-15