片口ジョイント AM-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05117711 品番 AM-HG-005
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ホースと内ネジパイプの接続用。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●取付ネジサイズ:G1/8(管用平行オネジ)●ホース口外径:Φ7mm アズワン品番68-4102-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする