アズワン
アズワンの エアーガン・スプレーノズル
アズワンの 引き金式エアーダスターガン
増風量型エア AMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05117729
品番
AM-2010-ST
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様
●重量(約):262g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番
68-4102-80