アズワン
アズワンの エアーガン・スプレーノズル
アズワンの 引き金式エアーダスターガン
標準型エアーダスターガン AMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05117921
品番
AM-2010-B
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
標準的なノズル付のダスターガンです。
ボタン式トリガー、プラグ仕様。
仕様
●重量(約):203g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番
68-4102-67