アズワン
アズワンの エアーガン・スプレーノズル
アズワンの 引き金式エアーダスターガン
標準型エアーダスターガン AMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05117930
品番
AM-2015-CH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
標準的なノズル付のダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ付仕様。表面は光沢のあるクロームメッキ仕上げ。
仕様
●重量(約):190g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番
68-4102-51