Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
FRP切断砥石 FRPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●外径:125mm●厚さ:1.3/1.6mm●穴径:22mm●最高周速度:4,800m/min●最高使用回転数:15,000rpm●砥粒/粒度/硬度:GCDX/#46/P●補強ネット2枚入
注文コード
05118481
品番
FRP-2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初!両面補強のFRP用切断砥石。FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に。
両面補強のFRP用切断砥石。
仕様
●外径:125mm●厚さ:1.3/1.6mm●穴径:22mm●最高周速度:4,800m/min●最高使用回転数:15,000rpm●砥粒/粒度/硬度:GCDX/#46/P●補強ネット2枚入
アズワン品番
68-4104-24