Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
切断砥石 関ヶ原 石材・アルミ用 100mm 穴径15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05118596
品番
#803095
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
石材・アルミの切断に。
石材・アルミの切断に適した商品です。
仕様
●外径:100mm●厚さ:2.0mm●穴径:15mm●砥粒/粒度/硬度:C/#46/S●最高周速度:4300m/min●最高使用回転数:12900rpm●1G
アズワン品番
68-4104-33