H&H ワンタッチハーフユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05118980 品番#544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

工具不用のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。ウレタンチューブ配管用継手

仕様●ネジサイズ:R3/8●適合チューブ:外径12mm用●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2) アズワン品番68-4106-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする