三共コーポレーション
三共コーポレーションの ドリル
三共コーポレーションの 木工用
三共コーポレーションの 木工用ビット・カッター
H&H 六角軸軸付砥石 GC6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05119330
品番
GC6-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
石材・ガラス・タイルなどの研削用!。
仕様
●砥石形状:三角型●粒度:#80●最高使用回転数:3000r.p.m●砥石直径:25mm●砥石長さ:25mm●軸径:6.35mm
アズワン品番
68-4106-97