H&H 六角軸軸付砥石 PW6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05119506 品番PW6-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

靱性に優れ、研削力が高い!

仕様●砥石形状:傘型●粒度:#80●最高使用回転数:3000r.p.m●砥石直径:13mm●砥石長さ:25mm●軸径:6.35mm アズワン品番68-4107-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする