三共コーポレーション
三共コーポレーションの ドリル
三共コーポレーションの 木工用
三共コーポレーションの 木工用ビット・カッター
H&H 六角軸軸付砥石 PW6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05119540
品番
PW6-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
靱性に優れ、研削力が高い!
仕様
●砥石形状:三角型●粒度:#80●最高使用回転数:3000r.p.m●砥石直径:25mm●砥石長さ:25mm●軸径:6.35mm
アズワン品番
68-4107-56