#63 エアーダスター IXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05119671 品番 IX-1S-OPB
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
ノズルサイズ125mmのダスターガンです。狭い場所や奥まった箇所での作業に。

仕様●ノズル長さ:約125mm●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:3.0mm●最高使用圧力:1.0MPa●材質:タフナイロン樹脂 アズワン品番68-4108-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする