3/22より値下げ!現場を応援

遠沈管 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 05120075 品番 229413
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別) 値下げ
40,980

229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
229411と仕様は変わりません。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。

仕様●サイズ(W×D×H):16.76×16.76×121.92mm●材質:キャップ/ポリエチレン(HDPE)●滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップは緑●目盛りは5mL間隔●最大遠心力:12000g アズワン品番68-4109-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする