画像準備中

リーマ HS S柄 SPSCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.5 注文コード05125654 品番SPSCR+12.5
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.5 刃長(mm)45 全長(mm)180 材質SKH56 シャンク径(Φmm)9 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする