裏ボアで暖か!腰にくるっと巻いて装着!ひざ掛けとしても使用OK、リニューアルしてさらにあったかくオシャレになりました、Renewal、Point1.キルティングが小さくオシャレになりました。Point2.裏ボアのボリュームアップしてさらに暖かくなりました。Point3.ボタンが見えなくなりました。Point4.オシャレなくすみカラーいなりました。こんな方におすすめ、寒くて動けない、冷えとさよならしたい、簡単に脱ぎ着したい、サイズ調節したい、災害時用に常備もオススメ、体を冷やさない、傷や怪我を防ぐ、下にひいてマットとして、防寒対策に〇、布団代わりにしても〇