画像準備中

リーマ HS S柄 SPSCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15.5 注文コード05125837 品番SPSCR15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)15.5 刃長(mm)50 全長(mm)200 材質SKH56 シャンク径(Φmm)12 シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする