あったか裏ボアキルティング巻きスカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05125840 品番-
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏ボアで暖か!腰にくるっと巻いて装着!ひざ掛けとしても使用OK、リニューアルしてさらにあったかくオシャレになりました、Renewal、Point1.キルティングが小さくオシャレになりました。Point2.裏ボアのボリュームアップしてさらに暖かくなりました。Point3.ボタンが見えなくなりました。Point4.オシャレなくすみカラーいなりました。こんな方におすすめ、寒くて動けない、冷えとさよならしたい、簡単に脱ぎ着したい、サイズ調節したい、災害時用に常備もオススメ、体を冷やさない、傷や怪我を防ぐ、下にひいてマットとして、防寒対策に〇、布団代わりにしても〇

仕様●素材:ポリエステル100%●規格:S〜LL●【商品サイズ】●▼ウエスト:58〜85cm●▼ウエスト幅:120cm●▼裾幅:143cm●▼縦:72cm アズワン品番68-4132-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする