EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SPSCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.5
注文コード
05125855
品番
SPSCR16.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16.5
刃長(mm)
55
全長(mm)
200
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
12
シャンク
ストレートシャンク