ホーリック
ホーリックの 接続・省配線(制御機器)
ホーリックの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ホーリックの 同軸コネクタ
アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8 x H約14.4 x D約30.2 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:3m●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
アズワン品番
68-4132-90
注文コード
05125937
品番
AC30-784WW
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様
●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8 x H約14.4 x D約30.2 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:3m●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
アズワン品番
68-4132-90