No.012 フレーム型4面アプリケーター No.012Fシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●塗巾:150mm●本体寸法(mm):162(150)×30(24)x18H●膜厚●▼1.10,20,30,40μ●▼2.1,2,3,4MIL●▼3.50,75,100,125μ●▼4.100,200,300,400μ●▼5.200,300,400,500μ(500μ以上は高さが25mmになります)●材質:ステンレス製 注文コード05126269 品番No.012F-150
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用塗工に使用できます。

仕様●塗巾:150mm●本体寸法(mm):162(150)×30(24)x18H●膜厚●▼1.10,20,30,40μ●▼2.1,2,3,4MIL●▼3.50,75,100,125μ●▼4.100,200,300,400μ●▼5.200,300,400,500μ(500μ以上は高さが25mmになります)●材質:ステンレス製 アズワン品番68-4134-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする