WithGarden フォレスタ バーガンディ W393シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード05126829 品番W393-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。においや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。土や汚れが入りにくい袖口ロングタイプです。

仕様●サイズ:S●色:バーガンディ●全長(mm):260●手のひら周り(mm):162●中指の長さ(mm):71●重量(g):52●厚さ(mm):約1.65●ゲージ数:13ゲージ●材質:【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム●サニタイズ抗菌抑臭加工 アズワン品番68-4142-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする