ベアリング 6001 BEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径(mm):12●外径(mm):28●厚み(mm):8●タイプ:両側鋼板カバー付 注文コード05126969 品番BE-301
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に取付けられる、防塵性に優れた両面スチールシール型タイプのベアリングです。低騒音・低振動・高速回転の用途に適しています。

仕様●内径(mm):12●外径(mm):28●厚み(mm):8●タイプ:両側鋼板カバー付 アズワン品番68-4146-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする