伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の ベアリング(軸受)
伊藤製作所(粉砕機)の 樹脂/プラスチック
伊藤製作所(粉砕機)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング BEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径(mm):25●外径(mm):47●厚み(mm):12●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシール
注文コード
05127915
品番
BE-13 6005ZZE
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
仕様
●内径(mm):25●外径(mm):47●厚み(mm):12●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシール
アズワン品番
68-4147-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方