画像準備中

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 大径(Φmm)7.19 全長(mm)150 注文コード05128007 品番SP-SUR3-R1R×3°×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,400
この商品は大径・全長など103種類から選べます 他の種類を見る
刃形右刃右ネジレ 全長(mm)150 刃長(mm)100 材質SKH56 シャンクストレートシャンク R1 シャンク径(Φmm)8 角度(°)3 大径(Φmm)7.19 コーティングノンコート ねじれ角(°)12 角度小数3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05128007 SP-SUR3-R1R×3°×100 01840056 5747A143 (5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH ミツビシ (5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH ミツビシ 1個 7,798 税込8,578 同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする