画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05133747 品番 SUR+4x3x120
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)4 刃長(mm)120 全長(mm)170 シャンク径(Φmm)10 角度(°)3 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)10.28 コーティングノンコート 角度小数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする