画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05134456 品番 SUR+5x5x160
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
刃径(Φmm)5 刃長(mm)160 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)16 角度(°)5 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)18.97 コーティングノンコート 角度小数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする