曜日別特売
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661

DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661
DSSB-0915K(BK) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 05134661

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
05134661
品番
DSSB-0915K(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール物置き。DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー。
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
41
色
ブラック
高さ(mm)
1534
タイプ
簡易ロック付き
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
棚板数(枚)
1(可動)
棚板耐荷重(kg)
30
形態
組立品
組立時間
約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×345×1440
扉形式
引き戸
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,500/税込¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする