画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05134666 品番 SUR+5x6x120
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃径(Φmm)5 刃長(mm)120 全長(mm)170 シャンク径(Φmm)16 角度(°)6 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)17.57 コーティングノンコート 角度小数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする