B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187

B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187
B729 20000mAhパワーバンク  ブラック  [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート] CHOETECH 05135187

20000mAhパワーバンク ブラック [USB Power Delivery・Quick Charge対応 /3ポート]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135187
品番
B729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
ブラック
質量(g)
420
規格
(充電)USB Power Delivery・Quick Charge対応
ポート数
3
対応
ワイヤレス充電:非対応
電池
リチウムイオン電池
保証期間
2年
接続端子
USB-A x2、USB-C x1
バッテリー容量(mAh)
20000
サイズ(mm)
149.4×67.4×16.3
給電方式
内蔵バッテリー充電式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする