曜日別特売

簡易アナライザー機能搭載4Kマルチコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05136612
品番
UHD_X_TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

入力信号をアップ/ダウン/クロスコンバートし、接続先機器のフォーマットに合わせて柔軟に出力可能です。また全ての出力端子から信号を同時に分配出力可能な為、複数フォーマットが混在する制作・送出環境においてもスムーズな信号統合を行うことができます。前面に搭載された操作用7型ワイドタッチパネルには、入力映像のプレビュー表示および各種信号ステータスを表示。タッチ操作により直感的に各種設定、フォーマット選択、測定モード切替が行えます。視認性に優れた大型LCDにより、現場での迅速な判断をサポートします。また簡易アナライザー機能も搭載。SDI信号のアイパターンモニタリングが可能で、簡易波形表示により信号品質およびジッタ状態を確認できます。HDMI入力においても、信号Loss、解像度、HDCP有無のチェックが可能。オーディオレベルモニタリングに対応しSDIおよびHDMI信号に含まれる音声の状態をリアルタイムで確認。これらの機能により映像・音声両面からの総合的な品質管理を実現します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする